※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 手研磨
ヤナセ(柳瀬)の ハンディタイプ
フィンガーパット用替ペーパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
48997112
品番
H1010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
細部まで手が届く、回転サンドペーパー、目づまりすると回して新しい面を出せるので経済的です。
粒度
240
適合
フィンガーパットセットSS用
幅×長さ(mm)
10×280
用途
金型研磨に。バリ取り作業に。
トラスコ品番
404-9462
質量(g)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります