仕様シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●コンタクト数:18●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:ニッケル●定格電圧:600 V ac●WR-MPC4 4.20 mm 2列ライトアングル実装オスヘッダコネクタ(基板ロック採用). WR-MPC4 4.20 mmピッチ2列ライトアングル実装オスヘッダです。基板ロックが採用されています。 このWR-MPC4 2列ライトアングルヘッダは、白色のUL94-V0ナイロン66絶縁体とスズめっきが施されたニッケルの打ち抜きコンタクトを備えており、WR-MPC4 4.20 mm 2列プラグ式メスレセプタクルハウジングとかん合します。