仕様シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●コンタクト数:22●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:600 V ac●Wurth WR-MPC4 4.20 mm 2列垂直オスヘッダコネクタ. WR-MPC4 4.20 mmピッチ2列垂直実装オスヘッダです。 このWR-MPC4 2列ヘッダは、白色のUL94-V0ナイロン66絶縁体とスズめっきが施されたニッケルの打ち抜きコンタクトを備えており、WR-MPC4 4.20 mm 2列メスレセプタクルハウジングとかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応