曜日別特売
IL20S UC リンクチェイン 未溶接タイプ ニッサチェイン 48997331

IL20S UC リンクチェイン 未溶接タイプ ニッサチェイン 48997331
IL20S UC リンクチェイン 未溶接タイプ ニッサチェイン 48997331

リンクチェイン 未溶接タイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)2
使用荷重(kN)0.07
内容量1本注文コード48997331品番IL20S UC
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。

用途
連結部品・吊下げ用。
長さ(m)30線径(Φmm)2使用荷重(kN)0.07材質スチール(SWRM)トラスコ品番405-6701質量(kg)1.92寸法A(mm)20.3表面処理ユニクロメッキ仕上げ寸法B(mm)6チェーン線径(Φmm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39455394
2018-04-03
用途: 自作柵に使用

しっかりとしたリンクチェーンだが加工性も良好、切断・接続など容易に工作可能で使い勝手が非常にいい。こういう品はありそうで中々ない

対象商品 : 48997331
2017-11-03
用途: 照明の吊り下げ

LED照明の増設の際の吊り下げ用として購入しました。LEDは連結して長さ5㍍になるので傘の部分も含めて重さ5kgほどになります。3箇所で吊り下げていますが、鎖の強度は充分なようです。長さ30㍍でこのお値段はお得だと思います。

対象商品 : 39455394
2016-06-07
用途: 鉄看板、その他

看板用にはちょっと弱いかなと思いますが使用物を変更すればよいだけで物自体はGoodですね。

対象商品 : 48997331
2016-05-06
用途: イベントで軽量看板を吊るすのに使用
株式会社美巧社

前から使用しているので使い良かったです。

対象商品 : 48997331
2014-10-28
用途: 安全柵のチェーン

使用には全く問題ないが、始点が解らず往生しました。
普通は目印のバンド等がついているそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする