カットワイヤー(スチール製)

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48997365 品番 Y-63
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。
細くても強度があり、目立ちません。
ワイヤ保護用のコーティング付です。

用途
キャップやカバーなどの紛失防止金具として。
看板などの吊り下げ。
(ビニコートタイプ)黒 長さ(mm)545 参考使用荷重(kg)50 加工(端末)両アイ加工 仕様(ビニコートタイプ)黒 トラスコ品番405-7074 材質 質量(g)35 表面処理黒ビニコート ロープ径(Φmm)3-4.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×545×9 箱入数5本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-04
用途:
自転車の鍵に
教育・研究機関

自転車の鍵として売られるとこれの数倍の値段になっていまいます。これにカラビナ型の番号鍵などをセットすれば、十分使えます。なにより1mあると地球ロックしやすいのでいいですね。
なお、短時間駐輪用です。夜間、駐輪場に停めるような用途には向きません。(市販のワイヤー錠でも、おんなじことですが)

対象商品:
48997365
2024-04-13
用途:
置き型液晶テレビ固定
電気・ガス・熱供給・水道業

テレビの固定に使いましたが、長さを調整できると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
58926393
2023-11-09
用途:
治具(70s)の取り付け時
株式会社丸木屋製作所 様 (製造業)

まだ使用していません。
立型マシニングでの作業でワークの固定をするためのイケール取付外しに使用します。

対象商品:
48997374
2023-09-01
用途:
吊りものの落下防止ワイヤー
建設業・工事業

柔らかさが適当にあり作業性がよかった
もっと長いものも欲しいです

対象商品:
48997365
2022-12-02
用途:
ヘルメット/タンクバックの盗難防止に

純正のほるだーは使いにくく これを通してハンドルに回してダイヤルロックキーで固定しています 非常に塩梅が良いです。

対象商品:
58926375
2022-11-10
用途:
バイク用
建設業・工事業

ヘルメットホルダーが使いずらいので購入。使い勝手が良いのでバイクの台数分購入しました。

対象商品:
48997347
2021-12-08
用途:
バイク用
建設業・工事業

最近のバイクはヘルメットホルダーの無い場合が多いのでワイヤーとロックを併用していますが、この商品は丁度良い長さなので重宝しています。

対象商品:
48997347
2021-08-04
用途:
普段遣い
金融・保険業

旅行に出掛けたときに、バッグの取っ手をひとまとめして、本品を遠し、鍵を掛けて、災害防止に使います。イメージとして太くも硬くもナイので、扱いやすいと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする