仕様シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●コンタクト数:2●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:6 → 9A●WR-MPC4 4.20 mm 2列ライトアングル実装オスヘッダコネクタ. WR-MPC4 4.20 mmピッチ2列ライトアングル実装オスヘッダです。 このWR-MPC4 2列ヘッダは、白色のUL94-V0ナイロン66絶縁体とスズめっき銅合金の打ち抜きコンタクトを備えており、WR-MPC4 4.20 mm 2列メスレセプタクルハウジングとかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応