ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの スイベル・サルカン
ニッケル回転カン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
48997383
品番
P-177
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
使用荷重(kN)
0.58
材質
可鍛鋳鉄(FCMB28)/ニッケルメッキ
用途
チェーンやワイヤロープのより戻し金具。
トラスコ品番
405-6710
質量(g)
40
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応