※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニッケル回転カン

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1個) 注文コード 48997401 品番 P-179
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。

使用荷重(kN)0.39 材質可鍛鋳鉄(FCMB28)/ニッケルメッキ 用途チェーンやワイヤロープのより戻し金具。 トラスコ品番405-6736 質量(g)34 寸法A(mm)40 寸法B(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48997435
2019-03-16
用途:
ロープのねじれ防止
運輸・通信業

安くて錆びない物が欲しくて購入、あとは耐久性がよければ言うこと無しです。

1人が参考にしています
対象商品:
48997435
2018-05-01
用途:
寄り戻しで

商品サイズを見て注文したが、思ってたより小型に。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする