ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの スイベル・サルカン
ニッケル回転カン
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
48997417
品番
P-180
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
使用荷重(kN)
0.29
材質
可鍛鋳鉄(FCMB28)/ニッケルメッキ
用途
チェーンやワイヤロープのより戻し金具。
トラスコ品番
405-6744
質量(g)
19
寸法A(mm)
28
寸法B(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応