※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニッケル回転カン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 使用荷重(kN)0.14 注文コード48997426 品番P-181
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は使用荷重・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。

使用荷重(kN)0.14 材質可鍛鋳鉄(FCMB28)/ニッケルメッキ 用途チェーンやワイヤロープのより戻し金具。 トラスコ品番405-6752 質量(g)15 寸法A(mm)22 寸法B(mm)6.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48997435
2019-03-16
用途:
ロープのねじれ防止
運輸・通信業

安くて錆びない物が欲しくて購入、あとは耐久性がよければ言うこと無しです。

1人が参考にしています
対象商品:
48997435
2018-05-01
用途:
寄り戻しで

商品サイズを見て注文したが、思ってたより小型に。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする