ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの スイベル・サルカン
ニッケル回転カン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
48997435
品番
P-182
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
使用荷重(kN)
0.03
材質
亜鉛ダイキャスト/ニッケルメッキ
用途
チェーンやワイヤロープのより戻し金具。
トラスコ品番
405-6761
質量(g)
12
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応