ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用スイベルスナップ
ゴールドスナップ(スチール製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48997462
品番
P-603
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
寸法A(mm)
62
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
16
使用荷重(kN)
0.29
質量(g)
31
用途
チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
トラスコ品番
405-6876
材質
スチール
種類
スイベルスナップ
仕上
クローム