P-641 トリガースナップ(亜鉛ダイカスト製) ニッサチェイン 48997496 P-641 トリガースナップ(亜鉛ダイカスト製) ニッサチェイン 48997496

トリガースナップ(亜鉛ダイカスト製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48997496 品番 P-641
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

開口部の広がりが広いスナップです。

トラスコ品番405-6906 質量(g)45 寸法A(mm)64 寸法B(mm)8 使用荷重(kN)0.07 用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。 材質亜鉛ダイカスト(ZDC1) 種類トリガースナップ 寸法C(mm)16 仕上ニッケル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする