仕様シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●コンタクト数:8●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:600 V ac●WR-MPC4 4.20 mm 2列垂直オスヘッダコネクタ(基板ロック採用). WR-MPC4 4.20 mmピッチ2列垂直実装オスヘッダです。基板ロックが採用されています。 このWR-MPC4 2列垂直ヘッダは、白色のUL94-V0ナイロン66絶縁体とスズめっき銅合金の打ち抜きコンタクトを備えており、WR-MPC4 4.20 mm 2列プラグ式メスレセプタクルハウジングとかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応