ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用トリガースナップ
トリガースナップ(亜鉛ダイカスト製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48997505
品番
P-642
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
開口部の広がりが広いスナップです。
トラスコ品番
405-6914
質量(g)
24
寸法A(mm)
49
寸法B(mm)
7
使用荷重(kN)
0.04
用途
チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
種類
トリガースナップ
寸法C(mm)
16
仕上
ニッケル