※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用スイベルスナップ
ゴールドスナップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48997514
品番
P-668
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
トラスコ品番
405-6922
質量(g)
25
寸法A(mm)
63
寸法B(mm)
6
使用荷重(kN)
0.29
用途
チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ
寸法C(mm)
17
仕上
電解研磨