リング(ステンレス製)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 48997541 品番 P-203
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

ステンレス製で錆に強いです。

寸法D(mm)3.2 寸法L(mm)22.0 使用荷重(kN)0.020 質量(g/パック)19 トラスコ品番405-6795 用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。 質量(g)19 種類リンク 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48997575
2024-04-22
用途:
DIY利用

安価で、まとめ買いできるのが魅力。何の問題もなく使用できました。満足しています。

対象商品:
48997557
2024-01-17
用途:
フックの繋ぎ
製造業

ステンレス製でしっかりしたリングで、毎回リピート購入してます。

対象商品:
48997566
2022-05-14
用途:
製品の部品
都築工芸 様

安価なのに品質・仕上げは良いと思います。サイズも小刻みに色々あって有難いです。

対象商品:
48997593
2016-09-08
用途:
安全標識掲示時に使用

大きさがちょうどいいので使用しています。
10個入りを購入しましたが9個しか入っていませんでした。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
別途連絡させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする