キーリング(スチール製)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 48997602 品番 P-850
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。

使用荷重(kN)0.04 質量(g)90 トラスコ品番405-6931 用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。 材質/仕上スチール/ニッケルメッキ仕上 種類リンク 内径(mm)31.5 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)3.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
キーリング
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車キーの穴に通すため広げたところ完全には戻りませんでした
残念です

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
48997645
2023-09-13
用途:
チェーン状のキーホルダーに鍵を付ける時に
その他業種

鍵は大小様々で鍵のホルダー用のホールも様々で難儀しておりました。ふと思いついて統一したキーリングに装着してチェーン状のキーホルダーに通せばよいだろうと購入しました。とても使いよくなり重宝しています。キーリングの選択もしやすく種々な種類がありとても見やすく選びやすかったと思います。

2022-09-12
用途:
キーリングとして使用しています。
その他業種

綺麗な商品で、使い勝手良いです。
到着も早くて助かりました。
ありがとうございました。

対象商品:
48997645
2021-07-05
用途:
管理物件の鍵に
サービス業

少々荒っぽい使い方でも、ひしゃげることなく耐えてくれます。

対象商品:
48997611
2021-09-27
用途:
L 25mm
大嶋クリップ 様 (製造業)

外れる気がしない頑丈さ。光沢とほどほどの重みもよい。

対象商品:
48997602
2018-03-13
用途:
市指定無形文化財 金生田植踊の源内棒飾り
うめつ住居研究室 様 (建設業・工事業)

考えていた通りの仕上りに満足しています。黒色等もあればなお良いのでは。

対象商品:
48997611
2015-12-06
用途:
キーホルダー
製造業

頑丈な物が欲しくてこちらから購入しましたが、イメージにピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする