WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-TBLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(900個)
仕様
シリーズ:WR-TBL●シリーズ番号:3073●ピッチ:3.81mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:ヘッダ●定格電流:8A
注文コード
48997629
品番
691307300002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:WR-TBL●シリーズ番号:3073●ピッチ:3.81mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:ヘッダ●定格電流:8A
RoHS指令(10物質対応)
対応