鍵奉行 ネームプレート付回転スナップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード48997654 品番NO.100
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

鍵奉行追加用のネームプレート付回転スナップです。

グレー トラスコ品番407-3754 材質回転スナップ:鉄(ニッケル)、プレート:ユポ紙 質量(g)12 寸法(幅W×高さH)(mm)約15×約67 寸法(縦×横)(mm)67×15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48997654
2022-02-22
用途:
アパートの鍵管理
合同会社RK 様 (不動産業)

たくさんの物件を管理しているので、必要な部品です。使いやすく助かります。

対象商品:
48997654
2017-04-08
用途:
いろいろ  と活用したい  です。
SAKUSUZU 様 (卸売・小売業)

いろいろな使用例、など表示して、説明してほしい!!!。   取り扱い説明書が必要!!!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする