LEDセンサーライト

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48997873 品番ASL-020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。
センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。

幅(mm)40 高さ(mm)165 質量(g)80(電池除く) 奥行(mm)39 電源単3電池×3本(別売) 使用電球0.1W×2 点灯時間約30秒 センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲水平約100° 4m 電池寿命(時間)1日約10回点灯で約200日 トラスコ品番421-8850 タイプ電池式 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 設置方式ネジ取付 感知方式人感+明暗 電球の種類LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48997873 ASL-020 50001849 ASC-800 どこでもひっかけ薄型センサーライト ライテックス(ムサシ) どこでもひっかけ薄型センサーライト ライテックス(ムサシ) 1個 3,298 税込3,628 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:118
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:177
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48997873
2022-10-16
用途:
一日に数回しか使用しない作業場
製造業

その時の明るさによってセンサーの作動距離が変わるので、最初は壊れているのかと思った

思ったほど明るくないのでもう少し高いものでも、明るいものを選べばよかった。

2人が参考にしています
対象商品:
48997873
2022-01-04
用途:
暗所の足元に。
運輸・通信業

寝室のベットの足元を照らす用に購入。部屋の電気を付けずにスリッパが履ける用になりました。寝てる人に配慮が出来て満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
48997873
2021-12-13
用途:
軽くて丈夫そうです
岡田商店 様 (教育・研究機関)

現在これと同じものを使用していましたが、本当に長年の使用でついに暗くなりましたので同じものを見つけて、うれしくなって購入、もう15年くらい使用してるかな

2020-09-20
用途:
作業用でなく、家の廊下(柱)に設置しました。
建設業・工事業

家の廊下の柱に設置するための簡単なセンサーライトをさがしていました。家の中の短い廊下で遠くから感知されると、ライトが点きっぱなしになってしまうため、なかなか気に入る品がなかったのですが、これはセンサーの感知する範囲が20p程で、気に入りました。早速、もう一つ購入します。停電の時にも大いに役に立ちそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
48997873
2020-12-16
用途:
仮設トイレに
農・林・水産業

感度があまり良く無かったけど安いからと納得しました。

対象商品:
48997873
2019-05-12
用途:
暗い部屋に入るときの明かり

安価で取り付けも簡単で大変良かった。これが、ACアダプターの使用であれば面倒がなく良いと思う。

対象商品:
48997873
2019-02-16
用途:
暗所の明かり
教育・研究機関

思ったよりも小さく、軽かったが、暗所で足下やスイッチの場所確認には十分な光量があった。

1人が参考にしています
対象商品:
48997873
2018-01-19
用途:
階段照明に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

普段,階段の昇降時は天井の照明を入・切していますが、深夜などはこのセンサーライト(壁に取付)だけで昇降しています。天井の照明だと明るすぎるのと、スイッチの入・切の音が大きくて、家族が目を覚ましてしまうので、センサーライトを2個付けています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする