内容量1袋(1000個)
仕様シリーズ:WR-WTB●シリーズ番号:6190●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V ac●Wurth WR-WTBシリーズ2.54 mmオスロックヘッダコネクタ. WR-WTBシリーズ2.54 mmピッチ基板実装オスロックヘッダコネクタです。フリクションロックが採用されています。 この電線対基板の基板実装オスロックヘッダは、ベージュのUL94-V0ナイロン66絶縁体とスズめっき銅合金の打ち抜きコンタクトを備えています。
注文コード48998207
品番61900211121