Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-WTBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様シリーズ:WR-WTB●シリーズ番号:6190●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V ac●Wurth WR-WTBシリーズ2.54 mmライトアングルオスヘッダコネクタ(トップロック採用). WR-WTBシリーズ2.54 mmピッチ基板ライトアングル実装オスヘッダコネクタです。トップロック又はフリクションロックが採用されています。 この電線対基板の基板ライトアングル実装オスヘッダは、ベージュのUL94-V0ナイロン66絶縁体とスズめっき銅合金の打ち抜きコンタクトを備えています。 注文コード48998225 品番61900219521
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様・内容量57種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:WR-WTB●シリーズ番号:6190●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V ac●Wurth WR-WTBシリーズ2.54 mmライトアングルオスヘッダコネクタ(トップロック採用). WR-WTBシリーズ2.54 mmピッチ基板ライトアングル実装オスヘッダコネクタです。トップロック又はフリクションロックが採用されています。 この電線対基板の基板ライトアングル実装オスヘッダは、ベージュのUL94-V0ナイロン66絶縁体とスズめっき銅合金の打ち抜きコンタクトを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする