Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-WTBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(800個) 仕様シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:2A●Wurth WR-WTBシリーズ2.00 mm SMT垂直実装シュラウドオスヘッダコネクタ. WR-WTBシリーズ2.00 mmピッチ基板SMT垂直実装シュラウドオスヘッダコネクタです。 この電線対基板の基板SMT実装シュラウドヘッダは、ベージュのUL94-V0ナイロン9T絶縁体とスズめっき銅合金の打ち抜きコンタクトを備えています。 注文コード48998243 品番620302124022
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は仕様・内容量57種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:2A●Wurth WR-WTBシリーズ2.00 mm SMT垂直実装シュラウドオスヘッダコネクタ. WR-WTBシリーズ2.00 mmピッチ基板SMT垂直実装シュラウドオスヘッダコネクタです。 この電線対基板の基板SMT実装シュラウドヘッダは、ベージュのUL94-V0ナイロン9T絶縁体とスズめっき銅合金の打ち抜きコンタクトを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする