※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDSプラスビット X5L

(10件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48998327 品番 X5L125465
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。
5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。
磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得)
二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。

刃径(Φmm)12.5 材質刃部:超硬チップ、炭素鋼 全長(mm)465 有効長(mm)400 シャンクSDSプラス 用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ トラスコ品番416-6264 適合機種SDSプラスハンマードリル 刃数5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-04
用途:
クライミング岩場のボルト打ちです
クライミングさいたま 様 (サービス業)

勧められて使わせて頂きましたが
非常に良く切れます
耐久性もいいです

対象商品:
48998284
2022-05-17
用途:
エレベーターの据え付け工事
芹澤電興舍 様 (建設業・工事業)

他製品と比べて、全然長持ちする。刃先が消耗しない、折れない、溶けない、最高です。

対象商品:
48998257
2019-12-13
用途:
奥まった所の作業に!

物を避けて、穴あけしなければいけなかったので、長めな物を持ち合わせてない為購入しました。
X5Lの作業性は、非常に良い物なので今回も活躍してくれました。

対象商品:
48998171
2019-03-17
用途:
アンカー打設
建設業・工事業

穿孔スピード、穴の真円具合に関しては現在最高峰。3枚刃では引っかかるアンカーもデッキプレート+コンクリもきれいにアンカーが入る。

対象商品:
48998232
2018-05-25
用途:
穴あけ

岩石に穴あけですが今まで使った中で一番良いかもしれない。

対象商品:
48998302
2018-01-22
用途:
コンクリートの穴あけ

他社製品よりもスピーディーな穴あけが出来る
今後ライフに注目

対象商品:
48998162
2016-12-04
用途:
コンクリート製品に下地木材を固定
株式会社石井組 様

削孔の良さは良いと思います。結構愛用?してます。粉の上がりも良い。但し、鉄筋等にヒットすると先端が2枚なので、破損しやすいです。ヒルティ等の「クロス4枚」のほうが強いです。

2人が参考にしています
対象商品:
48998336
2017-03-11
用途:
コンクリートに穴あけ作業
有限会社 植松板金工業所 様

もう少し価格が安いと助かるんですが、ぜいたくですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする