内容量1リール(800個)
仕様シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:100 V ac●Wurth WR-WTBシリーズ2.00 mm SMTライトアングル実装シュラウドオスヘッダコネクタ. WR-WTBシリーズ2.00 mmピッチ基板SMTライトアングル実装シュラウドオスヘッダコネクタです。 この電線対基板の基板SMT実装シュラウドヘッダは、ベージュのUL94-V0ナイロン9T絶縁体とスズめっき銅合金の打ち抜きコンタクトを備えています。
注文コード48998347
品番620103131822