内容量1袋(1000個)
仕様シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:4●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:3A●Wurth WR-WTBシリーズ2.54 mmレフトアングルオスヘッダコネクタ(ボトムロック採用). WR-WTBシリーズ2.54 mmピッチ基板レフトアングル実装オスヘッダコネクタです。ボトムロック又はフリクションロックが採用されています。 この電線対基板の基板レフトアングル実装オスヘッダは、ベージュのUL94-V0ナイロン66絶縁体とスズめっき銅合金の打ち抜きコンタクトを備えています。
注文コード48998469
品番61900411021