ハイスピードロータリーツール4000

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48998521 品番4000-3/36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,400

ユニバーサルモーター搭載です。ソフトラバーグリップがペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。最大32000回転/分の無段変速でさまざまな材料や用途に対応します。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。

電源(V)100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])10000〜32000 質量(g)533 用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど 付属品カッティングガイド、ディテーラーズクリップ、フレックスシャフト、アクセサリー36個 トラスコ品番408-7623 全長(mm)230 消費電力(W)135 外径(mm)51×54 アズワン品番65-1951-03 コレット径(Φmm)(標準付属)2.4 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48998521 4000-3/36 68094424 3000-2/30-50 ハイスピードロータリーツール 3000 DREMEL(ドレメル) ハイスピードロータリーツール 3000 DREMEL(ドレメル) 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。バッテリーなしの本体のみの商品です。
48998521 4000-3/36 64092430 4000-3/36JZ ハイスピードロータリーツール4000 DREMEL(ドレメル) ハイスピードロータリーツール4000 DREMEL(ドレメル) 1台 26,980
欠品中
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-09-08
用途:
機械のメンテナンス用
その他業種

GC/MSイオン源等の装置のメンテナンス時に、木軸の綿棒をコレットチャックで掴み、溶媒で湿らせたアルミナの粉をつけて磨いています。不満な点は、バッテリー式についている手元を照らすライトが無いことです。バッテリー式と違って電源容量に制限は無いのですから、つけておいてほしかったです。

対象商品:
48998521
2019-05-06
用途:
アルミ素材の研磨

2ミリ〜3ミリ程度のアルミ素材を研磨に使用しましたが中々のパワーで重宝しています。おすすめですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする