DREMEL(ドレメル)
DREMEL(ドレメル)の チェーンソー
DREMEL(ドレメル)の チェーンソーヤスリ/目立て/デプス調整器
チェーンソー目立て用砥石
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
48998573
品番
454
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
チェーンソーシャープナーアタッチメントと共に使用して、チェーンソーブレードの目立てを迅速に、容易に行うための目立て用砥石です。
軸径(Φmm)
3.2
砥石径(Φmm)
4.8
質量(g)
15
用途
研削/研ぎ・刃付け
トラスコ品番
407-4823
長さ(mm)
25