コンタクト数3
ピッチ(mm)3.5
行数1
取付方式スルーホール
オス・メスメス
端子種別はんだ
タイプ基板端子台
定格電流(A)10
ボディ向きストレート
色青
定格電圧(V)125ac
シリーズ1031
材質真ちゅう、ポリアミド
深さ(mm)8.4
仕様Wurth WR-TBL 1031シリーズ3.5 mm水平エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリを備えた、WR-TBL 1031シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この1031シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台は、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この3.5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。
RoHS指令(10物質対応)対応