114 ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル) 48998722 114 ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル) 48998722 114 ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル) 48998722 114 ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル) 48998722 114 ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル) 48998722

ハイスピードカッター

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)3.2 トラスコ品番407-4238 注文コード48998722 品番114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は軸径・トラスコ品番・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。

刃径(Φmm)7.9 軸径(Φmm)3.2 材質ハイス 刃長(mm)7.9 用途彫刻/削り出し トラスコ品番407-4238 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000

商品説明動画

115MAX ハイスピードカッターMAX
114 ハイスピードカッター
117N ハイスピードカッター 2本入り
125N ハイスピードカッター 2本入り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48998817
2022-04-13
用途:
ロボット製作
サービス業

品番144を買いましたが、写真と違うものが届きました。
写真にあるように先のとがったものでは無く、丸くなっています。
品番124に近い、というよりむしろこちらの方が丸い形です。
これはこれで使おうと思いますが、これから買う方はご注意ください。

対象商品:
89686484
2019-12-12
用途:
金属加工
建設業・工事業

なかなかこの軸径でのこの大きさのカッターが無いので重宝しています。
荒削り出来そうな形状ですが、綺麗に面取りする感じでの加工力です。
荒削りを求めるなら少々役不足かもしれません。

対象商品:
89686484
2020-09-27
用途:
木工

ビットの直径はメーカーにより誤差があり、コレットとの相性から同一メーカーを選択した。対象となる材質によりバリが出たりするのは致し方ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする