118 ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル) 48998765 118 ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル) 48998765 118 ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル) 48998765 118 ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル) 48998765 118 ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル) 48998765 118 ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル) 48998765

ハイスピードカッター

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)3.2 トラスコ品番407-4271 注文コード48998765 品番118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は軸径・トラスコ品番・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。

刃径(Φmm)3.2 軸径(Φmm)3.2 材質ハイス 刃長(mm)4.0 用途彫刻/削り出し トラスコ品番407-4271 質量(g)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000

商品説明動画

115MAX ハイスピードカッターMAX
114 ハイスピードカッター
117N ハイスピードカッター 2本入り
125N ハイスピードカッター 2本入り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48998817
2022-04-13
用途:
ロボット製作
サービス業

品番144を買いましたが、写真と違うものが届きました。
写真にあるように先のとがったものでは無く、丸くなっています。
品番124に近い、というよりむしろこちらの方が丸い形です。
これはこれで使おうと思いますが、これから買う方はご注意ください。

対象商品:
89686484
2019-12-12
用途:
金属加工
建設業・工事業

なかなかこの軸径でのこの大きさのカッターが無いので重宝しています。
荒削り出来そうな形状ですが、綺麗に面取りする感じでの加工力です。
荒削りを求めるなら少々役不足かもしれません。

対象商品:
89686484
2020-09-27
用途:
木工

ビットの直径はメーカーにより誤差があり、コレットとの相性から同一メーカーを選択した。対象となる材質によりバリが出たりするのは致し方ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする