Wurth Elektronik 基板用端子台, 1317シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 48998794 品番 691131710003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様Wurth WR-TBL 131シリーズ5 mm横型エントリ端子台コネクタ(圧着クランプ付). WR-TBL 131シリーズ基板実装端子台は、5.0 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この131シリーズ5.00 mmピッチ端子台には、M2.5ねじと亜鉛めっきスチールクランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0ポリカーボネート製で、分割可能です。 この131シリーズ5.0 mmピッチ基板端子台は、ワイヤサイズが30-12 AWG (0.05 → 3.31 mm 2 )の単線及びより線に対応します。 材質PC 長さ(mm)15 グレー タイプシュラウド 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 シリーズ1317 定格電圧(V)450ac 端子種別はんだ 定格電流(A)22 行数1 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向き横型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする