仕様Wurth WR-TBL 131シリーズ5 mm横型エントリ端子台コネクタ(圧着クランプ付). WR-TBL 131シリーズ基板実装端子台は、5.0 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この131シリーズ5.00 mmピッチ端子台には、M2.5ねじと亜鉛めっきスチールクランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0ポリカーボネート製で、分割可能です。 この131シリーズ5.0 mmピッチ基板端子台は、ワイヤサイズが30-12 AWG (0.05 → 3.31 mm 2 )の単線及びより線に対応します。
材質PC
色グレー
タイプ基板端子台
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5
シリーズ1317
定格電圧(V)450ac
端子種別はんだ
定格電流(A)22
深さ(mm)15.5
行数1
コンタクト数6
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向き横型