691300700024 Wurth Elektronik 基板用端子台, 300シリーズ WURTH ELEKTRONIK 48999074

Wurth Elektronik 基板用端子台, 300シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(500個)注文コード48999074品番691300700024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様Wurth WR-TBL 300シリーズ5.00 mmピッチ基板端子台ピンヘッダコネクタ. 黒のUL94-V0 PA66製絶縁体とスズめっきの黄銅コンタクトを備えた、WR-TBL 300シリーズ5.00 mmピッチ基板端子台ピンヘッダコネクタです。材質ポリアミド幅(mm)2.7タイプ基板ヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ300定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)12(VDE)、15(UL)行数1コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする