DREMEL(ドレメル)
DREMEL(ドレメル)の 軸付研磨
DREMEL(ドレメル)の ロータリーバー
超硬カッター
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48999097
品番
9906
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチック、硬質木材、その他の硬質材料の面取りや研磨、材料除去に使用します。
刃径(Φmm)
3.2
軸径(Φmm)
3.2
材質
超硬
刃長(mm)
5
用途
硬化鉄、鋳鉄、非鉄金属、セラミックなど硬化材料の面取りや研磨に。
トラスコ品番
407-5641
質量(g)
10
商品説明動画
9903MAX 超硬カッターMAX
参考になった
9901 超硬カッター
参考になった
9905 超硬カッター
参考になった