9911 超硬カッター DREMEL(ドレメル) 48999124 9911 超硬カッター DREMEL(ドレメル) 48999124 9911 超硬カッター DREMEL(ドレメル) 48999124 9911 超硬カッター DREMEL(ドレメル) 48999124 9911 超硬カッター DREMEL(ドレメル) 48999124

超硬カッター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48999124 品番9911
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチック、硬質木材、その他の硬質材料の面取りや研磨、材料除去に使用します。

刃径(Φmm)3.2 軸径(Φmm)3.2 材質超硬 刃長(mm)6 用途硬化鉄、鋳鉄、非鉄金属、セラミックなど硬化材料の面取りや研磨に。 トラスコ品番408-7721 質量(g)5

商品説明動画

9903MAX 超硬カッターMAX
9901 超硬カッター
9905 超硬カッター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48999045
2022-10-23
用途:
ケース加工

ドレメル のアクセサリーが結構多いので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする