DREMEL(ドレメル)
DREMEL(ドレメル)の 電動工具・充電工具アクセサリー
DREMEL(ドレメル)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
DREMEL(ドレメル)の ドリルスタンド/ドリルガイド
切削ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48999221
品番
561
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
560:石膏ボード用、561:多目的用、562:タイル用、569,570:目地除去用です。それぞれカッティングガイド、目地カッターガイドを使用してください。
ドリル径
3.2
錐径(Φmm)
3.2
トラスコ品番
407-5145
軸径(Φmm)
3.2
質量(g)
10