DREMEL(ドレメル)
DREMEL(ドレメル)の 軸付研磨
DREMEL(ドレメル)の 軸付砥石
酸化アルミ砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
砥石径(Φmm)
15.9
注文コード
48999282
品番
8193
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
砥石径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
金属、鋳鉄、溶接ジョイント、リベット、サビに使用します。ほとんどの素材に対する刃付け、バリ取り、一般的な研削に最適です。
軸径(Φmm)
3.2
砥石径(Φmm)
15.9
質量(g)
14
トラスコ品番
407-5439
材質
酸化アルミ
長さ(mm)
16