酸化アルミ砥石

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 砥石径(Φmm)25.4 注文コード48999291 品番8215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は砥石径・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

金属、鋳鉄、溶接ジョイント、リベット、サビに使用します。ほとんどの素材に対する刃付け、バリ取り、一般的な研削に最適です。

軸径(Φmm)3.2 砥石径(Φmm)25.4 質量(g)14 トラスコ品番407-5447 材質酸化アルミ 高さ(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする