コンタクト数2
ピッチ(mm)5.08
行数1
取付方式スルーホール
オス・メスオス
端子種別はんだ
タイプ基板ヘッダ
定格電流(A)20
ボディ向きストレート
色緑
定格電圧(V)300ac
シリーズ311
材質PBT
長さ(mm)10.16
仕様Wurth WR-TBL 311シリーズ5.08 mmピッチ基板端子台縦型オープンヘッダコネクタ. 2つの側面がシュラウドで被覆された、WR-TBL 311シリーズ5.08 mmピッチ縦型オープン基板端子台ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBL基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応