Wurth Elektronik 基板用端子台, 311シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト数2 注文コード48999354 品番691311500002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53
販売価格(税別)
48
この商品はコンタクト数・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数2 ピッチ(mm)5.08 行数1 取付方式スルーホール オス・メスオス 端子種別はんだ タイプ基板ヘッダ 定格電流(A)20 ボディ向きストレート 定格電圧(V)300ac シリーズ311 材質PBT 仕様Wurth WR-TBL 311シリーズ5.08 mmピッチ基板端子台縦型オープンヘッダコネクタ. 2つの側面がシュラウドで被覆された、WR-TBL 311シリーズ5.08 mmピッチ縦型オープン基板端子台ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBL基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。 深さ(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする