EZ-Lockファイバーグラス補強カットオフホイール

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード48999501 品番EZ409
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。イージーロックシステムにより、ホイールの着脱が簡単に行えます。EZ402マンドレルを使用してください。
薄刃

外径(Φmm)38.1 厚さ(mm)0.6 トラスコ品番407-5692 質量(g)19 セット内容5枚 材質シリコンカーバイド

商品説明動画

EZ406 ファイバーグラス補強カットオフホイール 金属 1 1mm
409 カットオフホイール 0 6mm
EZ456B ファイバーグラス補強カットオフホイール 金属 1 1mm12枚入り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48999517
2020-07-13
用途:
ピアノ線の切断

モーターツールで使用しています。ブレードの交換もワンタッチで非常にやりやすいです。

対象商品:
48999492
2018-10-17
用途:
細かい箇所の切断
建設業・工事業

ワンタッチで交換できるのでビスやワッシャの紛失防止にもなります。他社には無いので重宝します。

対象商品:
48999526
2017-02-07
用途:
ドアの切り欠き、ビスの切断
エービーロック 様

ドアの切り欠き加工時に細くまっすぐに切れるので重宝しています。
ビスの長さ調整等にも使用しています。

対象商品:
48999492
2013-06-14
用途:
アルミの板に切欠きを入れる

脱着は非常に便利。
切れ味も良好。
割高なのが玉に傷。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする