フェルト製ポリッシング用ホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48999562 品番422
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

#421ポリッシング用コンパウンドを使用すると光沢が出ます。#402マンドレルを使用してください。

最大幅(mm)9.5 高さ(mm)20 質量(g)5 用途汚れ落とし/磨き トラスコ品番407-4645 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする