DREMEL(ドレメル)
DREMEL(ドレメル)の 軸付研磨
DREMEL(ドレメル)の 軸付砥石
ゴム製ポリッシングポイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
407-4858
注文コード
48999666
品番
461
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
トラスコ品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる金属や石、陶器の仕上げや磨きに使用します。軸径2.4mmです。
軸径(Φmm)
2.4
直径(Φmm)
6.4
用途
汚れ落とし、磨き
トラスコ品番
407-4858
高さ(mm)
11.5
質量(g)
12
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000