DREMEL(ドレメル)
DREMEL(ドレメル)の 軸付研磨
DREMEL(ドレメル)の 軸付砥石
ゴム製ポリッシングポイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48999684
品番
463
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
あらゆる金属や石、陶器の仕上げや磨きに使用します。軸径2.4mmです。
軸径(Φmm)
2.4
直径(Φmm)
6.4
用途
汚れ落とし、磨き
トラスコ品番
407-4874
高さ(mm)
15
質量(g)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000