DREMEL(ドレメル)
DREMEL(ドレメル)の 軸付研磨
DREMEL(ドレメル)の フラップホイール
フラップホイール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48999885
品番
504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
金属、木材、アルミ、プラスチックなどの平面・湾曲面に使用できます。
軸径(Φmm)
3.2
直径(Φmm)
30
用途
研磨
トラスコ品番
407-4955
粒度
60
厚さ(mm)
4.8
質量(g)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
適合材
アルミ