フラップホイール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48999894 品番505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

金属、木材、アルミ、プラスチックなどの平面・湾曲面に使用できます。

軸径(Φmm)3.2 直径(Φmm)30 用途研磨 トラスコ品番407-4963 粒度120 厚さ(mm)4.8 質量(g)14 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 適合材アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする