コンタクト数2
ピッチ(mm)3.81
行数1
取付方式スルーホール
オス・メスオス
端子種別はんだ
タイプ基板ヘッダ
定格電流(A)10.5
ボディ向きストレート
色緑
定格電圧(V)300ac
シリーズ321
材質ポリアミド
深さ(mm)9.2
仕様Wurth WR-TBL 321シリーズ3.81 mmピッチ基板端子台縦型ヘッダコネクタ. WR-TBL 321シリーズの3.81 mmピッチ縦型取り付け基板端子台ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBLシュラウド基板端子台ヘッダコネクタは、スルーホール取り付けタイプで、スズめっきコンタクトを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応