サンディングバンド(軸付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48999991 品番 407
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。軸付きで、最大幅に合わせてサンディングバンドの交換ができます。

粒度60 軸径(Φmm)3.2 トラスコ品番407-4548 質量(g)10 最大幅(mm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48999991
2021-08-20
用途:
FRPのトリミング

ルーター(ダイグラインダー)とビットが複数セットになった安物についていたビットがダメになったので購入した。安物は回転数を上げると熱でゴムがダメになってしまったが、ドレメルはそういったことは無さそう。ただ、バンドを止める力が弱く、使用中にバンドが軸からすっぽぬけることがあり閉口している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする